Motion
IR3020-03BG-R

SMC
IR3020-03BG-R

Regulador de precisión - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 a 116 psi
Artículo MI #06126012
No. Fabricante IR3020-03BG-R
Precio171.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IR3020-03BG-R

Regulador de precisión - 0.41 scfm, 3/8 BSPT, 1.45 a 116 psi
Artículo MI #06126012
No. Fabricante IR3020-03BG-R
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
Precio171.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte, manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    0.41 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    116 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 116 psi
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR IR3020-03BG-R , PREC MODULAR

You May Also Like