Motion
TCR80 105.90

Dodge
TCR80 105.90

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 105.9:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 3.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06126074
No. Fabricante TCR80 105.90
Precio51,107.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TCR80 105.90

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 105.9:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.5000 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro del eje de salida de 3.5000 pulg., Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06126074
No. Fabricante TCR80 105.90
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
Precio51,107.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.6880 pulg.
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR80
  • RPM máximas de salida
    90 rpm
  • Relación nominal
    15 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.5000 pulg.
  • Relación
    105.9:1
  • Peso
    960 lb

Detalles

  • Relación real
    104 : 1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON ORIFICIO DE 1-11/16"
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476964931
  • Potencia de entrada máxima
    28.7 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    9 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2371 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476964931

Descripción general

Descripción del fabricante
268875 XTR-MAXIM 105.9:1 REDUCTOR