Motion
DS40A24 X 1-1/8

Tsubaki (UST)
DS40A24 X 1-1/8

Finished Bore Sprocket - 40 / 1/2 in, Finished w/ Keyway, 1.1250 in Bore , 24 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #06126694
No. Fabricante DS40A24 X 1-1/8
Precio176.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
DS40A24 X 1-1/8

Finished Bore Sprocket - 40 / 1/2 in, Finished w/ Keyway, 1.1250 in Bore , 24 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #06126694
No. Fabricante DS40A24 X 1-1/8
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
Precio176.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.4060 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.1000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de Upc del fabricante
    97039369789
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039369789

Descripción general

Descripción del fabricante
DS40A24 X 1-1/8" STD KW y SS