Motion
UCST209-28NPMZ20

AMI BEARINGS INC
UCST209-28NPMZ20

Unidad de cojinete de bola de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 1.7500 in, hierro fundido - carcasa de protección de níquel, collarín de tornillo de fijación, servicio normal, ranura de 0.6875 in
Artículo MI #06127050
No. Fabricante UCST209-28NPMZ20
Precio499.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCST209-28NPMZ20

Unidad de cojinete de bola de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 1.7500 in, hierro fundido - carcasa de protección de níquel, collarín de tornillo de fijación, servicio normal, ranura de 0.6875 in
Artículo MI #06127050
No. Fabricante UCST209-28NPMZ20
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
Precio499.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.6875 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100 - Protección de Kanigen
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - niquelado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCST209-28NPMZ20
  • Número de Upc del fabricante
    0808250473601
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4610 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC209-28MZ20
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCST200NPMZ20
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250473601

Descripción general

Descripción del fabricante
UCST209-28NPMZ20 1-3/4 TOMA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo