Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud8.2656 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro2-3/16 pulg.
- Ancho del anillo interior2.5590 pulg.
- Longitud total Diámetro10.1875 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante0808250237777
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial12900 lbf
- Capacidad de carga estática radial9000 lbf
- Cojinete de repuestoUK213+HA2313
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUKFL200+H2000
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250237777