Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bolsa7.06 pulg.
- Longitud de la bolsa32.00 pulg.
Detalles
- Material de la bolsaFieltro - Polipropileno
- Clasificación de micras25 μm
- Tipo de costuraSoldado
- Estilo de anillo superiorSello a presión de plástico de alta temperatura
Descripción general
- Construcción totalmente soldada: sin orificios de aguja, lo que aumenta la eficiencia al evitar la derivación; la eliminación de roscas reduce aún más la pérdida de fibra
- Clasificaciones de micras de 1 a 200
- Amplia compatibilidad química
- Medios de caída de flujo alto/baja presión
- Manipulación estándar en todas las bolsas
- Clasificaciones de temperatura a 275°F (PE con acero inoxidable, SS o anillo de sello en V) y 425°F (HT con acero inoxidable o anillo SS)