Especificaciones
Dimensions
- Altura5.31 pulg.
- Diámetro exterior17.13 pulg.
- Longitud total17.130 pulg.
- Diámetro del anillo15.75
- Tamaño de la roscaM16
- Peso3.48
Details
- Detalles adicionalesPlaquitas de pata roscada para niveladores ajustables o montaje directo en suelo y hardware de apriete de acero inoxidable incluidos.
- AplicaciónBase de pierna para soporte de maquinaria.
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-BPS-4020-S50M-BM16-S
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405120594
- MaterialPOLIAMIDA
- Línea de productosComponentes de transporte
- Tipos de productosBase bipodo dividida
- SerieVG-BPS
- Tipo de soporteBase con división de bípodo
- Tipo de tubo/tuboCuadrado
- Soporte verticalTubo cuadrado de 2"
Descripción general
Descripción del fabricante
15500 BASE DE SOPORTE
- Base de pierna de base bipodo para soporte de cinta transportadora o maquinaria. Plaquitas de latón niquelado roscado para niveladores ajustables. Piezas metálicas de acero inoxidable incluidas.