Motion
16MM-8FP
725362845 Accesorio adaptador - 1/2 pulg. tubo hembra rígido x 16 mm macho métrico con junta tórica
Artículo MI #06127171
No. Fabricante 16MM-8FP
Precio68.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
725362845 Accesorio adaptador - 1/2 pulg. tubo hembra rígido x 16 mm macho métrico con junta tórica
Artículo MI #06127171
No. Fabricante 16MM-8FP
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
Precio68.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    16 mm
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    M16 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/2 pulg. x 16 mm macho métrico con junta tórica
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Sistema métrico macho con junta tórica
  • Rosca del extremo 2
    M16 x 1.5
  • Número de Upc del fabricante
    072053791433
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • UPC_NO
    072053791433

Descripción general

Descripción del fabricante
16MM 8FP (725362845) ADAPTADOR