Motion
HNV112 NPT F 2V

FASTER
HNV112 NPT F 2V

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, 1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2 , 2030 psi, tamaño de cuerpo 1-1/2 pulg., sello Viton®
Artículo MI #06127649
No. Fabricante HNV112 NPT F 2V
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
HNV112 NPT F 2V

Enchufe hidráulico - Material de cuerpo de acero inoxidable, válvula de vástago, 1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2 , 2030 psi, tamaño de cuerpo 1-1/2 pulg., sello Viton®
Artículo MI #06127649
No. Fabricante HNV112 NPT F 2V
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1-1/2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Fuerza de conexión
    42.1 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Presión de estallido
    8120 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/2 – 11-1/2
  • Caudal
    198.13 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Especificaciones del material
    Acero inoxidable
  • Material del sello
    Viton®
  • Derrame
    2.70510 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    2030 psi
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HNV-112-NPT-F-V2 ACOPLADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"