Motion
24602-2120

GARLOCK KLOZURE
24602-2120

Sello de aceite - Sólido, 2.875 pulg. de diámetro del eje, 3.751 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general
Artículo MI #06128816
No. Fabricante 24602-2120
Precio216.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24602-2120

Sello de aceite - Sólido, 2.875 pulg. de diámetro del eje, 3.751 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general
Artículo MI #06128816
No. Fabricante 24602-2120
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
Precio216.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.751 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.875 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Número de Upc del fabricante
    717744844493
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® V - Fluoroelastómero
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello Sólido de Alto Rendimiento, Aplicaciones Rotatorias o Alternativas, Cajas de Engranaje, Bombas, Industria Hidroeléctrica, Industria Química, Industria Pulpa y Papel, Industria Aluminiaria, Industria Acero, Industria Metalúrgica Primaria, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
26X2120 FRESADORA DERECHA V 2.875"ID 3.751"OD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"