Motion
TP-G-60M-FF MOD

Dodge
TP-G-60M-FF MOD

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Ángulo superior, calibre de 60 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #06129459
No. Fabricante TP-G-60M-FF MOD
Precio902.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP-G-60M-FF MOD

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Ángulo superior, calibre de 60 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #06129459
No. Fabricante TP-G-60M-FF MOD
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
Precio902.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud del orificio
    2.31 pulg.
  • Diámetro del eje
    60 mm
  • Tamaño del marco de captación
    TP-30

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 212
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    053725
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior

Descripción general

Descripción del fabricante
053725 TPG60MM FF MOD