Motion
F217D1

NTN
F217D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 75 mm, montaje en brida 4-Bolt
Artículo MI #06129491
No. Fabricante F217D1
Precio388.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F217D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 75 mm, montaje en brida 4-Bolt
Artículo MI #06129491
No. Fabricante F217D1
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
Precio388.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    175 mm
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro de longitud total
    220 mm
  • Peso
    13.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    4547359066050
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359066050

Descripción general

Descripción del fabricante
F217D1 ALOJAMIENTO DEL BLOQUE DE BRIDA