Motion
MR526828

NTN
MR526828

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.2500 pulg., diámetro exterior de 4.2500 pulg., ancho de 1.7500 pulg., abierto
Artículo MI #06129497
No. Fabricante MR526828
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MR526828

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.2500 pulg., diámetro exterior de 4.2500 pulg., ancho de 1.7500 pulg., abierto
Artículo MI #06129497
No. Fabricante MR526828
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.037 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja MR526828 tiene un diámetro de orificio de 3.2500 in, un diámetro exterior de 4.2500 in, un ancho total de 1.7500 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 2.037 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de trabajo pesado.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359103991
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359103991

Descripción general

Descripción del fabricante
MR526828 RODILLO DE AGUJA BRG