Motion
208SZZ-HNCR-HYB

MRC (SKF)
208SZZ-HNCR-HYB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06129724
No. Fabricante 208SZZ-HNCR-HYB
Precio866.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
208SZZ-HNCR-HYB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 40 mm de DI, 80 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06129724
No. Fabricante 208SZZ-HNCR-HYB
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
Precio866.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero resistente a la corrosión HNCR
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    208SZZ-HNCR-HYB
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 208SZZ-HNCR-HYB es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 40 mm con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 18 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    208SZZ-HNCR-HYB
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4270 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741132084

Descripción general

Descripción del fabricante
208SZZ-HNCR-HYB
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo