Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- Ancho máximo de la vaina1.6300 pulg.
- Ancho general1.6300 pulg.
- Peso1.50 lb
- Ancho1.6300 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioRueda dentada de transmisión
- Detalles adicionalesRueda dentada serie 881 - 25 dientes, orificio redondo de 1 pulg., accionamiento dividido mecanizado con tornillo de ajuste y 6.03-in PD
- Dibujo CAD
- Número de cadena8810(TAB)-881R PESTAÑA - 881MO VG
- ColorNegro
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricante881-25R1-DMS-SS
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166188085
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Poliamida, tornillos de acero inoxidable, tuercas chapadas en zinc. Estructura cerrada, más fácil de limpiar y desinfectar. División para un reemplazo rápido y fácil.