Motion
7545-B
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 2700 rpm, 20.0 cfm
Artículo MI #06130425
No. Fabricante 7545-B
Precio2,969.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 2700 rpm, 20.0 cfm
Artículo MI #06130425
No. Fabricante 7545-B
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
Precio2,969.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.94 pulg.
  • Ancho general
    2.69 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 en con clave
  • Par de parada
    1.60 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    20.0 cfm
  • Velocidad libre
    2700 rpm
  • Reducción de engranajes
    Individual
  • Potencia máxima
    0.25 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    1350 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR NEUMÁTICO 7545-B
  • La 000-Series tiene un diseño robusto para manejar aplicaciones que requieren velocidades y pares variables.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"