Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones AnxAlxPr130 x 115 x 27 mm
- Peso0.40 lb
Detalles
- Certificación (CE)EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2: 2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2011
- Certificación (FCC)Cumplir con la clase A de la FCC
- Certificación (UL)Listado por UL
- Sistema de refrigeraciónSistema de refrigeración sin ventilador
- AdjuntoPlástico
- Código de armonización8542.31.00 00
- Ranura para tarjeta I O Port SdSD/SDHC
- Puerto de E/S - (Puerto COM)COM1 RS232, COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
- Puerto de E/S - (Ethernet)10/100/1000M x 2
- Puerto de E/S - (Cliente USB)USB 2.0 x 1
- Potencia de entrada24V (±20 %) CC
- Resistencia al aislamientoSuperar 50MΩ a 500VDC
- Página de producto del fabricante
- RAM de memoria256 MB
- Almacenamiento de memoria256 MB
- Montaje35mm Montaje en carril DIN
- Temperatura de funcionamiento-4 a 131 °F
- Consumo de energía230 mA a 24V
- Aislamiento de potenciaIncorporado
- ProcesadorBRAZO Corteza A8 600Mhz
- Tipos de productosInterfaz de tableta
- Humedad relativa10% a 90% HR (sin condensación)
- RTCIntegrado (batería de litio CR1225 3V )
- SoftwareEasyBuilder Pro
- Temperatura de almacenamiento-4 a 158 °F
- Resistencia a la vibración10 a 25Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
- Resistencia a la tensión500V / (1 min) CA