Motion
MT8070IE

Weintek
MT8070IE

Pantalla táctil - 7.00 " TFT, almacenamiento de memoria: 128 MB memoria RAM: 128 MB, relación de contraste: 500:1
Artículo MI #06130493
No. Fabricante MT8070IE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weintek
MT8070IE

Pantalla táctil - 7.00 " TFT, almacenamiento de memoria: 128 MB memoria RAM: 128 MB, relación de contraste: 500:1
Artículo MI #06130493
No. Fabricante MT8070IE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de contraste
    500:1
  • Dimensiones AnxAlxPr
    200.3 x 146.3 x 34 mm
  • Altura
    6.00 pulg.
  • Longitud
    8.00 pulg.
  • Grosor del panel
    34 mm
  • Resolución
    800 x 480
  • Tamaño
    7.00 " TFT
  • Peso
    2.00 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Duración de la retroiluminación
    >30,000 h.
  • Tipo de retroiluminación
    LED
  • Brillo (cd/m2)
    350
  • Certificación (CE)
    EN 55022:2010 Clase B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2: 2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010
  • Certificación (FCC)
    Cumplir con la clase A de la FCC
  • Certificación (UL)
    UL Class1 División 2 / UL508 Tipo 4X
  • Colores
    16M
  • Sistema de refrigeración
    Sistema de refrigeración sin ventilador
  • Adjunto
    Plástico
  • Código de armonización
    8528.49.15 00
  • Ranura para tarjeta I O Port Sd
    SD/SDHC
  • Puerto de E/S - (Puerto COM)
    COM1: (RS-232/RS-485 2W/4W), COM3:(RS-485 2W)
  • Puerto de E/S - (Ethernet)
    1 puerto RJ45 (10/100 Base-T)
  • Puerto de E/S - (Cliente USB)
    USB 2.0 x 1
  • Puerto de E/S - (anfitrión USB)
    USB 2.0 x 1
  • Potencia de entrada
    24V (± 20 %) CC
  • Resistencia al aislamiento
    Superar 50MΩ a 500VDC
  • Página de producto del fabricante
  • RAM de memoria
    128 MB
  • Almacenamiento de memoria
    128 MB
  • Montaje
    Montaje en panel
  • Temperatura de funcionamiento
    32 a 122 °F
  • Consumo de energía
    350 mA a 24VDC
  • Aislamiento de potencia
    Incorporado
  • Procesador
    Corteza A8 32Bit RISC 600MHz
  • Estructura de protección
    NEMA 4 / IP65
  • Humedad relativa
    Del 10 % al 90 % a 40°C (sin condensación)
  • RTC
    Incorporado
  • Software
    EasyBuilder Pro
  • Temperatura de almacenamiento
    -4 a 140 °F
  • Precisión del panel táctil
    Longitud del área activa(X)±2%, ancho(Y)±2%
  • Tipo de panel táctil
    Resistivo de 4 hilos
  • Resistencia a la vibración
    10 a 25Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
  • Resistencia a la tensión
    500V (1 min) CA

Descripción general

Descripción del fabricante
HMI MT8070IE HMI de 7"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"