Especificaciones
Dimensiones
- Relación de contraste500:1
- Dimensiones AnxAlxPr271 x 213 x 40 mm
- Altura8.50 pulg.
- Longitud10.50 pulg.
- Grosor del panel40 mm
- Resolución800 x 480
- Tamaño10.00 " TFT
- Peso5.00 lb
- Ancho2.50 pulg.
Detalles
- Duración de la retroiluminación30,000 h
- Tipo de retroiluminaciónLED
- Brillo (cd/m2)300
- Certificación (CE)EN 55022:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2: 2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010
- Certificación (FCC)Cumplir con la clase A de la FCC
- Certificación (UL)Listado por UL
- Colores65536
- Sistema de refrigeraciónSistema de refrigeración sin ventilador
- AdjuntoPlástico
- Código de armonización8528.49.15 00
- Ranura para tarjeta I O Port SdSD/SDHC
- Puerto de E/S - (Puerto COM)COM1: (RS-232/RS-485 2W/4W), COM3:(RS-485 2W)
- Puerto de E/S - (Ethernet)1 puerto RJ45 (10/100 Base-T)
- Puerto de E/S - (Cliente USB)USB 2.0 x 1
- Puerto de E/S - (anfitrión USB)USB 2.0 x 2
- Potencia de entrada24V (± 20 %) CC
- Resistencia al aislamientoSuperar 50MΩ a 500VDC
- Página de producto del fabricante
- RAM de memoria128 MB
- Almacenamiento de memoria128 MB
- MontajeMontaje en panel / VESA
- Temperatura de funcionamiento32 a 122 °F
- Consumo de energía400 mA a 24VDC
- Aislamiento de potenciaIncorporado
- ProcesadorCorteza más rápida A8 32Bit RISC 600MHz
- Estructura de protecciónNEMA 4 / IP65
- Humedad relativaDel 10 % al 90 % a 40°C (sin condensación)
- RTCIncorporado
- SoftwareEasyBuilder Pro
- Temperatura de almacenamiento-4 a 140 °F
- Precisión del panel táctilLongitud del área activa(X)±2%, ancho(Y)±2%
- Tipo de panel táctilResistivo de 4 hilos
- Resistencia a la vibración10 a 25Hz (dirección X, Y, Z 2G 30 minutos)
- Resistencia a la tensión500V (1 min) CA