Motion
OP5700
PC de panel - 7.00 " WVGA, Almacenamiento de memoria: 512 MB , RAM de memoria: 4 DDR2 64Mx16
Artículo MI #06130500
No. Fabricante OP5700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PC de panel - 7.00 " WVGA, Almacenamiento de memoria: 512 MB , RAM de memoria: 4 DDR2 64Mx16
Artículo MI #06130500
No. Fabricante OP5700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de contraste
    500:1
  • Dimensiones AnxAlxPr
    235 x 150 x 40.80 mm
  • Altura
    6.00 pulg.
  • Longitud
    9.00 pulg.
  • Corte del panel
    214.60 x 120 mm
  • Grosor del panel
    40.8 mm
  • Resolución
    800 x 480
  • Tamaño
    7.00 " WVGA
  • Peso
    4.00 lb
  • Ancho
    1.50 pulg.

Detalles

  • Duración de la retroiluminación
    50000 horas
  • Tipo de retroiluminación
    LED
  • Brillo (cd/m2)
    400
  • Certificación (CE)
    Marcado CE
  • Certificación (FCC)
    Cumplir con la clase B de la FCC
  • Certificación (UL)
    Listado por UL
  • Colores
    16.2M
  • Sistema de refrigeración
    Sistema de refrigeración sin ventilador
  • Corrosión
    4 períodos de 7 días a 65°C con una humedad relativa del 90/95 % después de 2 horas de pulverización de sal o exención.
  • Adjunto
    Aluminio
  • Código de armonización
    8528.49.15 00
  • Ranura para tarjeta I O Port Sd
    1 tarjeta SD/MMC
  • Puerto de E/S - (audio)
    Salida de línea de audio 3.5 mm Jack x 1
  • Puerto de E/S - (Puerto COM)
    Puerto COM 1-RS232/422/485 , puerto COM 1-RS232
  • Puerto de E/S - (Ethernet)
    Chip LAN LAN8710 10/100Mbps
  • Puerto de E/S - (Cliente USB)
    1 USB
  • Puerto de E/S - (anfitrión USB)
    2USB
  • Potencia de entrada
    14~30Vdc (+/-5%)
  • Resistencia al aislamiento
    Superar 50MΩ a 500VDC
  • Página de producto del fabricante
  • RAM de memoria
    4 DDR2 64Mx16
  • Almacenamiento de memoria
    512 MB
  • Montaje
    Montaje VESA: 75x75 y 100x100, soporte de montaje en pared (opcional), montaje en panel: abrazadera de montaje (opcional)
  • Temperatura de funcionamiento
    De -20 a 65 °C
  • Aislamiento de potencia
    Incorporado
  • Procesador
    TI® AM3517 BRAZO Sitara Cortex-A8
  • Estructura de protección
    IP65
  • Humedad relativa
    95 % a 65°C, 1 semana
  • RTC
    Incorporado
  • Software
    Windows CE 6.0
  • Temperatura de almacenamiento
    De -30 a 80 °C
  • Precisión del panel táctil
    Longitud del área activa(X)±2%, ancho(Y)±2%
  • Tipo de panel táctil
    Toque resistivo de 5 hilos
  • Resistencia a la vibración
    Funcionamiento: aleatorio 1G, 10~500 Hz
  • Resistencia a la tensión
    500VAC (1 min)

Descripción general

Descripción del fabricante
HMI OP5700 7" HMI ABIERTO, WINDOWS CE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"