Motion
CRBC8016UUT1
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 80 mm, Diámetro exterior de 120 mm, Ancho total de 16 mm
Artículo MI #06130706
No. Fabricante CRBC8016UUT1
Precio865.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo cruzado de tipo estándar - Diámetro de orificio de 80 mm, Diámetro exterior de 120 mm, Ancho total de 16 mm
Artículo MI #06130706
No. Fabricante CRBC8016UUT1
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
Precio865.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    1.63 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557018039
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    25500 N
  • Serie
    CRBC
  • UPC_NO
    4549557018039

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE LEVA Y HORQUILLA CRBC 8016 UU T1
  • El anillo exterior de dos piezas está atornillado para evitar la separación durante el transporte y la instalación

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"