Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del reductor del fabricante180, 3000
- Tamaño de la estructura NEMA56C
- Altura de las dimensiones de envío9 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío9 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío9 pulg.
- Peso10.00
Detalles
- Tipo de accesorioReductor de engranajes de gusano
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKIT 180 , BRIDA DEL MOTOR 56C (PCX)
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798998527
- MaterialHierro fundido
- Tipo de piezaKit de brida
- UPC_NO662798998527
- Manual de instalación de Url