Motion
ARM10F1-58BG-Z

SMC
ARM10F1-58BG-Z

REGULADOR COMPACTO
Artículo MI #06131424
No. Fabricante ARM10F1-58BG-Z
Precio37.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ARM10F1-58BG-Z

REGULADOR COMPACTO
Artículo MI #06131424
No. Fabricante ARM10F1-58BG-Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio37.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    103.1 g

Detalles

  • Accesorios
    Soporte, Pantalla de presión, Tuerca de panel
  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Opciones incluidas
    Soporte, manómetro
  • Posición del puerto de entrada
    Parte inferior
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Tipo de perilla delantera
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima establecida
    1 psi
  • Número de Estaciones  
    1 estación
  • Posición del puerto de salida
    Parte inferior
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro individual

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR MFLD COMPACTO ARM10F1-58BG-Z
  • Regulador, tipo mango delantero
  • Tipo de accesorio de ENTRADA/SALIDA: recto y codo (métrico y pulgadas)
  • Posición de la tubería de ENTRADA/SALIDA: inferior, superior
  • Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel, cubierta
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

También puede gustarle