Motion
NCDGKLN20-0200-M9PSAPC

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKLN20-0200-M9PSAPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 20 mm
Artículo MI #06132611
No. Fabricante NCDGKLN20-0200-M9PSAPC
Precio160.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGKLN20-0200-M9PSAPC

CILINDRO DE CUERPO REDONDO NCG con calibre de 20 mm
Artículo MI #06132611
No. Fabricante NCDGKLN20-0200-M9PSAPC
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
Precio160.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Accidente cerebrovascular  
    2 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de uretano
  • Tipo de hardware
    Estilo de pie axial
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Estilo de pie axial
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla simple - No giratoria
  • Serie
    NCG
  • Tipo
    No rotativo

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDGKLN20-0200-M9PSAPC CILINDRO NCG

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"