Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 114 mm
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, M14 Komatsu
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°, M14 Komatsu
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a Komatsu, Komatsu a JIC 37° Flare
- Descripción Palabra claveKomatsu macho de 14 mm x 1/4 en JIC macho 37° Flare
- Estilo final 1Komatsu macho
- Rosca del extremo 1M14 x 1.5
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Número de Upc del fabricante072053794137
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- UPC_NO072053794137
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.