Motion
NCDQ8BZ400-075-M9BL

SMC
NCDQ8BZ400-075-M9BL

Cilindro supercompacto - Tipo estándar, calibre de 0.7500 in, carrera de 0.7500 in, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #06132909
No. Fabricante NCDQ8BZ400-075-M9BL
Precio262.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDQ8BZ400-075-M9BL

Cilindro supercompacto - Tipo estándar, calibre de 0.7500 in, carrera de 0.7500 in, tipo de montaje con orificio pasante
Artículo MI #06132909
No. Fabricante NCDQ8BZ400-075-M9BL
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
Precio262.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud del cable conductor
    L - (3 m)
  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF
  • Accidente cerebrovascular
    0.750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La versión de doble acción de varilla única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje de centro a centro cercano. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
  • Cambio automático
    M9B - Estado sólido, uso general, 2 alambre, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • Serie de cilindros
    NCQ8
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    UNF
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ8BZ400-075-M9BL
  • Doble acción, tipo varilla única
  • Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 4”
  • Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo