Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior36.510 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- En general Ancho36.5 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Tipo de orificioCuadrado
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónGW209SPPB8-FT AGRICULTURAL MONTADO
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con diámetro de orificio de 1.2500 pulgadas, cierre doble sellado, diámetro exterior de 85 mm y ancho total de 36.50 mm dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
- Número de catálogo del fabricanteGW209PPB8-FT
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106797579