Motion
ZA1071-K15L-FP1-22

SMC
ZA1071-K15L-FP1-22

Eyector de vacío compacto
Artículo MI #06134123
No. Fabricante ZA1071-K15L-FP1-22
Precio286.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZA1071-K15L-FP1-22

Eyector de vacío compacto
Artículo MI #06134123
No. Fabricante ZA1071-K15L-FP1-22
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
Precio286.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    0.70 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de vacío
    -78 kPa
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA1071-K15L-FP1-22 VACÍO COMPACTO
  • Generador de vacío compacto
  • Tamaño nominal de la boquilla (mm): 0.5, 0.7
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.50MPa
  • Longitud total: 72.9mm
  • Anchura total: 9.9mm