Motion
B7207-C-T-P4S-UL

FAG (Schaeffler)
B7207-C-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 35 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #06134172
No. Fabricante B7207-C-T-P4S-UL
Price$674.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
B7207-C-T-P4S-UL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 35 mm de diámetro interno, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #06134172
No. Fabricante B7207-C-T-P4S-UL
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
Su precio$674.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    P4S

Details

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Tejido laminado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    B7207-C-T-P4S-UL
  • Tipo dúplex
    Universal simple
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    4012801168069
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    17900 N
  • Serie
    72
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012801168069

Descripción general

Descripción del fabricante
B7207-C-T-P4S-UL