Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco4-1/2 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Peso6.18 lb
Detalles
- Amperaje11.0 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO885911355810
Descripción general
- El motor de CA CA/CC de 11 A y 11,000 rpm de nueva generación proporciona la mejor relación potencia/tamaño disponible
- El sistema de expulsión de polvo proporciona durabilidad al expulsar las partículas de polvo y residuos que entran en la herramienta
- Los cepillos de gran tamaño proporcionan una vida útil de 2X cepillos con respecto al modelo anterior (D28402)
- El engranaje cónico en espiral grande proporciona una larga vida útil de la transmisión
- La protección ℮ de un solo toque permite una rotación de 360 grados de la protección con una sola acción
- El cambio rápido de liberación de la rueda permite retirar la rueda sin necesidad de usar una llave
- El botón de bloqueo del husillo superior y protegido maximiza la profundidad de corte sin comprimir la durabilidad
- La superficie de agarre única y pequeña de esta clase de potencia permite la mejor comodidad disponible en esta clase
- El mango lateral de nuevo diseño proporciona una ergonomía excelente, mientras que el roscado de gran tamaño proporciona durabilidad
- Los cepillos de apagado automático apagan la herramienta cuando es necesario sustituirlos para evitar daños en la herramienta
- Interruptor de paleta con bloqueo de seguridad que evita el arranque accidental
- Las bridas de rueda a juego permiten el uso de accesorios comunes