Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño máximo del disco4-1/2 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Peso6.25 lb
Detalles
- Amperaje11.0 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- UPC_NO885911356220
Descripción general
- Diseñador de motor de CA CA/CC de 11 A y 11,000 RPM para una extracción más rápida del material y una mayor protección contra sobrecargas
- El sistema de expulsión de polvo proporciona durabilidad al expulsar las partículas de polvo y residuos que entran en la herramienta a través de los orificios de entrada de aire
- La caja de engranajes de perfil bajo permite el acceso a espacios más reducidos
- La liberación de rueda de cambio rápido permite retirar la rueda de forma más fácil y rápida sin necesidad de una llave
- La protección de un solo toque permite una rotación de 360 grados de la protección con una sola acción
- El interruptor de paleta sin bloqueo Lock-On Lock-ff proporciona al usuario protección contra arranque accidental
- Las bridas de rueda a juego permiten el uso de accesorios comunes