Motion
34305GREY

Akro-Mils
34305GREY

Bolso grande de anidación de pila cruzada - Color gris, plástico, material de polímeros de grado industrial, 8.5 x 25 x 16 pulg., capacidad de peso de 9.75 lb
Artículo MI #06134425
No. Fabricante 34305GREY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Akro-Mils
34305GREY

Bolso grande de anidación de pila cruzada - Color gris, plástico, material de polímeros de grado industrial, 8.5 x 25 x 16 pulg., capacidad de peso de 9.75 lb
Artículo MI #06134425
No. Fabricante 34305GREY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    8.5 x 25 x 16 pulg.
  • Altura
    8.5 pulg.
  • Longitud
    25 pulg.
  • Altura exterior
    8.5 pulg.
  • Longitud exterior
    25 pulg.
  • Anchura exterior
    16 pulg.
  • Altura total
    8.5 pulg.
  • Longitud total
    25 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Ancho
    16 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Cantidad del paquete
    6
  • Capacidad de peso
    9.75 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTANTE DE JL2516096801000 CONTENEDORES DE 25" DE LARGO X 16" DE ANCHO X
  • Fabricado en EE. UU.
  • Capacidad de 9.75 galones

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo