Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno38 mm
- Código de tamaño de acoplamientoCJ38
- Diámetro del extremo del cubo2.6000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7700 pulg.
- Diámetro exterior3.1500 pulg.
- Peso1.97 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Material del concentradorMetal en polvo
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de Upc del fabricante685144720078
- RPM Máx.7100 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieCJ
- UPC_NO685144720078