Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14 oz
- Peso neto1.213 lb
- Altura total9.75 pulg.
- Ancho general2.63 pulg.
- Peso1.213 lb
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónExcelente para lubricar y proteger la mayoría de los equipos
- Tipo de producto químicoLubricante
- ColorPaja
- ComposiciónDisolvente
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- ECCNEAR99
- Características y beneficiosPenetra rápidamente para reducir drásticamente la fricción y el desgaste al tiempo que ofrece una excelente resistencia a la corrosión y un rápido desplazamiento de la humedad; prolonga la vida útil de la maquinaria y reduce el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento; cumple con todas las regulaciones de COV; patrón de pulverización doble
- InflamabilidadExtremadamente inflamable
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioH2
- FormularioAerosol
- Código de armonización3403.19.1000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Tipo de lubricaciónLubricante de doble fuerza
- Plazo de entrega del fabricante5-7 días
- Número de stock del fabricante374301
- Número de Upc del fabricante690858374301
- OlorNo ofensivo
- Cantidad del paquete12 por caja
- Línea de productosLubricantes
- Tipos de productosLubricante y penetrante
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el naftaleno, que el estado de California sabe que causan cáncer.
- AromaBanana
- Sin disolventesNo
- Acción de pulverizaciónSí
- Superficies limpiasLubrica y protege la mayoría de los equipos y es ideal para máquinas expendedoras automáticas, distribuidores de materiales de construcción, servicios de reparación, hoteles, moteles, fabricantes de metales, clubes recreativos, fabricantes de maquinaria industrial, oficinas e instalaciones de reparación
- UPC_NO10690858374308
Descripción general
- Penetra rápidamente para reducir drásticamente la fricción y el desgaste al tiempo que ofrece una excelente resistencia a la corrosión y un rápido desplazamiento de la humedad; prolonga la vida útil de la maquinaria y reduce el tiempo de inactividad y los costes de mantenimiento; cumple con todas las regulaciones de COV; patrón de pulverización doble