Motion
38514100

Ansell
38514100

Accesorios para guantes AlphaTec - Tamaño 10, 350 mm de longitud, negro
Artículo MI #06135847
No. Fabricante 38514100
Precio49.39 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
38514100

Accesorios para guantes AlphaTec - Tamaño 10, 350 mm de longitud, negro
Artículo MI #06135847
No. Fabricante 38514100
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
Precio49.39 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Longitud  
    350 mm
  • Tamaño numérico
    10,0
  • Tamaño
    TAMAÑO 10,0

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    Nivel de abrasión ANSI 3
  • Aplicación
    Fabricación farmacéutica|Almacenamiento|Preparación de materiales|Producción y procesamiento|Laboratorio e I+D|Reparación y mantenimiento|Respuesta de emergencia
  • Aplicaciones
    Carga y descarga de equipos de proces|Manipulación de mercancías entrantes|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Transferencia de líquidos y sólidos|Apertura y drenaje de válvulas o líneas de bombas|Transferencia de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso|Supervisión de funcionamiento|Carga y mezcla de materias primas|Apertura de hornos que drenan válvulas o líneas de bombas y trituradores Proceso BTX|Limpieza de hornos, bombas de destilación, válvulas o líneas y trituradores Proceso BTX|Fugaciones inesperadas derrames u otras liberaciones
  • Material de recubrimiento
    Polímero butílico
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Estilo de puño
    Con cuentas
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • EN388
    1000X
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Características y beneficios
    • El 38-514 ofrece una protección superior contra aldehídos, cetonas y ésteres, así como ácidos minerales concentrados • El guante es muy flexible y proporciona una excelente destreza • Diseñados para ofrecer comodidad, con una forma ergonómica natural y curvada y un tacto suave, ofrecen una fácil colocación y un buen agarre • La ausencia de proteínas de látex significa que no hay riesgo de alergias al látex • Acabado rugoso en la sección de las manos del guante  para un manejo más seguro
  • Patrón de agarre
    Acabado rugoso
  • Código de armonización
    4015.19.1150
  • Uso en la industria
    Ciencias biológicas|Químico
  • Sin látex
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    103204
  • Número de Upc del fabricante
    30076490490097
  • Cantidad del paquete
    envuelto individualmente con inserto Tamaño 11 no disponible en Canadá y EE. UU., 36 pares en una caja
  • Tipo de protección
    Antiestático|Alta protección química
  • Estándares cumplidos
    Número CE|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 388:2003|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 374:2003||Categoría
  • UPC_NO
    30076490490097

Descripción general

Descripción del fabricante
38514100 ALPHATEC 38514 TALLA 10, 0
  • 38-514 ofrece una protección superior contra aldehídos, cetonas y ésteres, así como ácidos minerales concentrados
  • El guante es muy flexible y proporciona una excelente destreza
  • Diseñados para ofrecer comodidad, con una forma ergonómica natural y curvada y un tacto suave, ofrecen una colocación fácil y un buen agarre
  • La ausencia de proteínas de látex significa que no hay riesgo de alergias al látex
  • Acabado rugoso en la sección de las manos del guante para un manejo más seguro