Motion
DB24
Barra de palanca - 24 in OAL, material de aleación de acero, acabado de pintura en polvo, 5 in de ancho de boquilla
Artículo MI #06136051
No. Fabricante DB24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra de palanca - 24 in OAL, material de aleación de acero, acabado de pintura en polvo, 5 in de ancho de boquilla
Artículo MI #06136051
No. Fabricante DB24
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    24 pulg.
  • Rango de longitud total
    12" - 24.9"
  • Ancho de la punta
    5 pulg.
  • Peso
    4.340 lb
  • Ancho
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    Barra de palanca ajustable
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Número de Upc del fabricante
    037103360717
  • Material
    Acero de aleación
  • Código PSC
    5110
  • Tipo de herramienta
    Barra de palanca ajustable
  • UPC_NO
    037103257895

Descripción general

Descripción del fabricante
BARRA DE PALANCA AJUSTABLE DB24 24" CÓDIGO ROJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"