Motion
SAF1520 C3

SKF
SAF1520 C3

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06136145
No. Fabricante SAF1520 C3
Precio1,811.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF1520 C3

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #06136145
No. Fabricante SAF1520 C3
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
Precio1,811.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    8.5625 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.
  • Ancho general
    6.0156 pulg.
  • Peso
    61.86 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Hierro fundido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura alquídica/acril azul (RAL 5001)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571041094
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    Máx. 210 °F
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    1220 K
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    SAF1520
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316571041094

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF1520C3 BLOQUE DE ALMOHADAS GRATIS
  • Para simplificar el montaje y hacer que la alineación sea más precisa, los pies de las carcasas SAF y SAW tienen un diseño plano y cuadrado
  • Para facilitar la separación de la tapa y la base, se funden ranuras de palanca en la carcasa. Los tamaños más pequeños tienen pasadores esféricos para facilitar aún más la extracción de la tapa
  • Las instrucciones de montaje se suministran con cada carcasa
  • La base y la tapa de la carcasa coinciden durante la fabricación y no son intercambiables con las tapas y bases de otras carcasas. Para ayudar a evitar discrepancias, cada tapa y base están numeradas
  • Estas carcasas están diseñadas para adaptarse a la lubricación con grasa y aceite. El cárter de la base del alojamiento actúa como depósito para proporcionar una cantidad adecuada de grasa o aceite
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"