Motion
RDLQD40TN-40M-F-M9PSDPC

SMC CORP OF AMERICA
RDLQD40TN-40M-F-M9PSDPC

Cilindro compacto - Con bloqueo - Acolchado por aire y tipo de bloqueo, calibre de 40 mm, carrera de 40 mm, tipo de montaje de doble horquilla
Artículo MI #06136646
No. Fabricante RDLQD40TN-40M-F-M9PSDPC
Precio463.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
RDLQD40TN-40M-F-M9PSDPC

Cilindro compacto - Con bloqueo - Acolchado por aire y tipo de bloqueo, calibre de 40 mm, carrera de 40 mm, tipo de montaje de doble horquilla
Artículo MI #06136646
No. Fabricante RDLQD40TN-40M-F-M9PSDPC
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
Precio463.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud del cable conductor
    SDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Accidente cerebrovascular  
    40 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    La Serie R(D)LQ es un cilindro compacto con un cierre y un cojín de aire integrados. Si se corta el suministro de aire, el RLQ fue diseñado por SMC para proporcionar la seguridad de la prevención de caídas en cualquier punto del recorrido. Las características adicionales incluyen tuberías de derivación estandarizadas y una función de retención de posición de inicio. El RLQ es la solución perfecta para aplicaciones que requieren una mayor energía cinética, una alta repetibilidad de carrera y niveles de sonido reducidos. La Serie R(D)LQ está disponible actualmente en tamaños de orificio de 32, 40, 50 y 63mm, con opciones de carrera estándar entre 20 y 100mm.
  • Cambio automático
    M9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Amortiguación y bloqueo de aire
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    RLQ
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Opciones incluidas
    Interruptor automático, magnetizado
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    RLQ

Descripción general

Descripción del fabricante
RDLQD40TN-40M-F-M9PSDPC CILOS, COMPACTOS
  • Gran energía cinética permitida
  • Reducción de ruido (27% de reducción de ruido en comparación con CQ2 sin almohadilla)
  • Buena repetibilidad del recorrido (de metal a metal en el extremo del recorrido)
  • El mecanismo de anulación manual permite el desbloqueo con herramientas sencillas
  • El tipo de tubería de derivación está disponible para aplicaciones que requieren prevención de caídas

También puede gustarle