Motion
23232CW507
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #06136726
No. Fabricante 23232CW507
Precio4,415.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #06136726
No. Fabricante 23232CW507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,415.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    104 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176826511
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    029176826511

Descripción general

Descripción del fabricante
23232CW507

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like