Motion
13-202-B15
Entrada de 1", salida de 1", válvula de calentamiento de vapor de baja presión ASME 15 psi máx., bronce
Artículo MI #06136735
No. Fabricante 13-202-B15
Precio164.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Entrada de 1", salida de 1", válvula de calentamiento de vapor de baja presión ASME 15 psi máx., bronce
Artículo MI #06136735
No. Fabricante 13-202-B15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1 pulg.
  • Tamaño de salida
    1 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    643 lb/h
  • Material
    Bronce
  • Presión máxima de funcionamiento
    15 psi
  • Tipos de productos
    Calentamiento de vapor a baja presión A.S.M.E.

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE SEGURIDAD POP 13-202B-15 1" 15PSI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo