Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cartucho4.50 pulg.
- Longitud del cartucho10.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoPlegado
- Material central del núcleoPolipropileno
- Diferencial de presión de cambio25 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de poliéster y polipropileno
- Presión diferencial50 psid
- Material de la tapa del extremoPlastisol
- Estilo de tapa de extremoDOE - Plastisol
- Material de membrana de medios filtrantesPoliéster y polipropileno
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima235 °F
- Clasificación de micras30.00 μm
- Material de compensación del soporte exteriorPolipropileno
- Aplicaciones típicasAgua de refrigeración, agua desionizada, agua potable, alimentos y bebidas, productos químicos de revestimiento, agua de proceso, prelimpieza de O.R., aguas residuales