Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno19 mm
- Empuje máximo transmitido2383 lbf
- Exterior Diámetro28 mm
- Longitud total42 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Peso0.37 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación5.9 pies-libras
- Par de torsión máximo transmitido74 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo3
- SerieETP-CLÁSICO
- Fuerza axial transmisible2383 lbf