Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.1-1/4 pulg.
- Tamaño mín.1-1/8 pulg.
- Rango de tamaños1-1/4 pulg., 1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorEstuche moldeado por soplado
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de aleación
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas13
- Número de puntos6
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaImpacto; Estándar; Universal
- UPC_NO099575849381
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
Descripción del fabricante
84938N 13 PC. 1/2" DRIVE 6 POINT SAE