Motion
14GTV-4410-37

Gates
14GTV-4410-37

92395315 Cinturón de cadena de polietileno - 14GTV, paso de 14 mm, 37 mm de ancho, 315 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #06138811
No. Fabricante 14GTV-4410-37
Precio2,627.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
14GTV-4410-37

92395315 Cinturón de cadena de polietileno - 14GTV, paso de 14 mm, 37 mm de ancho, 315 dientes, material de poliuretano
Artículo MI #06138811
No. Fabricante 14GTV-4410-37
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
Precio2,627.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    10.2 mm / 0.394 pulg.
  • Ancho de la correa
    37 mm
  • Longitud total
    4410 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Paso
    14 mm / 0.552 pulg.
  • Longitud del paso
    4410 mm / 173.62 pulg.
  • Ancho estándar
    SÍ
  • Altura del diente
    6 mm / 0.236 pulg.
  • Peso
    2.81 lb
  • Ancho
    37 mm / 1.457 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Parte posterior del cinturón
    Acanalado
  • Sección de la correa
    14M
  • Tipo de correa
    14GTV
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Carbono
  • Descripción
    Las correas antiestáticas de transmisión de potencia son imprescindibles en entornos volátiles. Para garantizar los más altos estándares de seguridad, su capacidad para disipar de forma segura la electricidad estática debe cumplir los niveles requeridos durante la vida útil de la correa, y no solo cuando es nueva. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. Su estructura de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a las cuerdas de tracción de carbono, lejos del lado impulsado de la aplicación, lo que la convierte en la opción más segura y resistente para una disipación fiable de las cargas electrostáticas.
  • Tipo de extremo
    Sin fin
  • Tipo de tejido
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    9239-5315
  • Número de Upc del fabricante
    770075618379
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Temperatura máxima
    +185°F / +85 °C
  • Temperatura mínima
    -65°F / -54 °C
  • Número de Dientes  
    315
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +185 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Carbono
  • Características de resistencia
    Productos químicos, aceites, contaminantes y abrasión
  • De lado
    De una cara
  • Compatibilidad de la rueda dentada
    Cadena de polietileno GT
  • Conductivo estático
    Sí
  • Formulario de diente
    Curvilínea
  • Perfil de diente
    Curvado
  • UPC_NO
    770075618379

Descripción general

Descripción del fabricante
14GTV-4410-37 CADENA DE POLIÉSTER
  • Mantiene la conductividad estática (ISO 9563) y las condiciones descritas en la Directiva 2014/34/EU-ATEX durante la vida útil de la correa
  • Construcción de poliuretano duradera que resiste productos químicos, aceite, contaminantes y abrasión
  • Robusta cuerda de tracción de carbono que combina una elasticidad mínima con una resistencia y capacidad de carga extraordinarias
  • El perfil de dientes curvilíneo de Gates proporciona una alta resistencia al cizallamiento y una capacidad de transporte de carga mejorada
  • El revestimiento de nailon reduce la fricción y elimina la necesidad de lubricación
  • Capacidad equivalente a las transmisiones de cadena de rodillos con el mismo ancho que ofrecen una solución limpia sin mantenimiento sin necesidad de lubricación ni retensado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle