Motion
3800-04
Manguera de alta presión serie 3800 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 5000 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138830
No. Fabricante 3800-04
Precio9.90 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de alta presión serie 3800 - 1/4 pulg. de diámetro interior, 5000 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138830
No. Fabricante 3800-04
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
Precio9.90 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -4
  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    2.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.530 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera, Thermo 100R8 Black
  • Presión de estallido
    20000 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    903 (-03 a -08), 90A (-03 a -08), 98E02
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Aramida
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    C
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R8
  • Presión de trabajo
    5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3800-04 MANGUERA
  • Rendimiento 100R8 con 100R7 dimensiones para una mayor versatilidad de ajuste.
  • Tubos de alta presión.
  • Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, máquinas herramienta, equipos móviles, equipos agrícolas y de dirección marina.
  • Expansión volumétrica baja.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo