Motion
3800-06
Manguera de alta presión serie 3800 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 4000 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138831
No. Fabricante 3800-06
Precio11.62 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de alta presión serie 3800 - 3/8 pulg. de diámetro interior, 4000 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138831
No. Fabricante 3800-06
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
Precio11.62 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.670 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera, Thermo 100R8 Black
  • Presión de estallido
    16000 psi
  • Color
    Negro
  • Material de refuerzo de la manguera
    Aramida
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3800-06 MANGUERA
  • Rendimiento 100R8 con 100R7 dimensiones para una mayor versatilidad de ajuste.
  • Tubos de alta presión.
  • Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, máquinas herramienta, equipos móviles, equipos agrícolas y de dirección marina.
  • Expansión volumétrica baja.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo