Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.000 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.590 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera hidráulica de presión media
- Presión de estallido10000 psi
- ColorNegro
- Material de refuerzo de la mangueraFibra sintética
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
- Presión de trabajo2500 psi
Descripción general
- Bajo alargamiento
- Tubo de presión media
- Normalmente se utiliza en aplicaciones hidráulicas generales, manipulación de materiales, carretillas elevadoras, transferencia de productos químicos y dirección marina.