Motion
3R80-08
Manguera de alta presión serie 3R80 - 1/2 pulg. de diámetro interior, 3550 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138838
No. Fabricante 3R80-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de alta presión serie 3R80 - 1/2 pulg. de diámetro interior, 3550 psi de presión de trabajo, 12.000 pulg. de longitud
Artículo MI #06138838
No. Fabricante 3R80-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Radio de curvatura mínimo
    4.00 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.900 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    3R80 Presión alta
  • Presión de estallido
    14200 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    90 H, MANGUITO DE AGARRE TTC
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Número NMFC
    70
  • Código de segmento
    A
  • Estándares cumplidos
    AAG 100R8
  • Presión de trabajo
    3550 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3R80-08 MANGUERA
  • Tubos de baja presión
  • Expansión volumétrica baja
  • Cumple o supera el SAE 100R3
  • Normalmente se utiliza en sistemas hidráulicos de baja presión, herramientas manuales, sistemas de lubricación, mangueras de lavado a presión y sistemas de niebla de refrigeración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo