Motion
3740-16
Manguera de presión media no conductora Synflex (Eaton) serie 3740 - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 1000 psi, Longitud de 12.000 pulg.
Artículo MI #06138844
No. Fabricante 3740-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera de presión media no conductora Synflex (Eaton) serie 3740 - Diámetro interior de 1 pulg., Presión de trabajo de 1000 psi, Longitud de 12.000 pulg.
Artículo MI #06138844
No. Fabricante 3740-16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12.000 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.320 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de presión media
  • Presión de estallido
    4000 psi
  • Color
    Naranja
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de trabajo
    1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3740-16 MANGUERA
  • Flexible a bajas temperaturas
  • Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos
  • Construcción de manguera no conductora SAE J517
  • Resistente a la abrasión/UV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo