Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1200 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro1/4 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesManguera Thermo 100R7 Naranja
- ColorNaranja
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Synflex (Danfoss)
Descripción general
- Cubierta resistente a la abrasión/UV
- Flexible a bajas temperaturas
- Fuga de menos de 50 microamperios cuando se somete a 75,000 V/pie durante cinco minutos.
- Construcción de manguera no conductora SAE J517